Referenzen
SMC:VHK3-10F-03S
Rubix:2175266
EAN:3618034861121
Dokumente
Produktdetails : VHK3-10F-03S Ventil
Die Fingerventil-Serie VHK hat eine große wirksame Fläche von 2,0 bis 17,5 mm². Diese Serie beginnt mit einem Mindestrohraußendurchmesser von ø4. Die Ventilrichtung zeigt deutlich an, ob das Ventil offen oder geschlossen ist (geschlossen zu offen ist gegen den Uhrzeigersinn). Die Klassifizierung des Knopfes nach Farbunterschieden erleichtert die Unterscheidung zwischen Ventilen mit 2 Anschlüssen (grau) und Ventilen mit 3 Anschlüssen (blau). Der Drehknopf des optionalen flammensicheren Modells ist rot, unabhängig davon, ob ein 2- oder 3-Wege-Ventil verwendet wird.
VHK*, Handabsperrventil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x75x46 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 50 g |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage