360H-MM (MECALINE) Zahnflachriemen zöllig Wickel (440mm) MECALINE
Mecaline Klassische Zahnriemenhülse H-Teilung
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:360H440
Rubix:3257103

Produktdetails : 360H-MM (MECALINE) Zahnflachriemen zöllig Wickel (440mm) MECALINE
Mecaline-Zahnriemen mit klassischer Teilung werden aus CR-Gummi mit Glasfaserkord hergestellt und haben eine Härte von 73°SHA. Das Produkt hat eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine gute Beständigkeit gegen Hitze und Umwelteinflüsse, ist geräuscharm und benötigt keine Schmierung oder Wartung. Es ermöglicht die Kraftübertragung oder den Transport durch synchrone Übertragung. Die (aus Hülsen geschnittenen) Riemen sind hocheffiziente Kraftüberträger. Das hier gelieferte Produkt ist eine Hülse, die auf die gewünschten Riemenbreiten zugeschnitten werden kann.
Stärken
Temperaturbereich -20° bis +100°C, Bedingt ölbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 914,4 mm |
| Riemenbreite | 440 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 72 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
265,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
