HTD-280-5M-MM (MECALINE) Zahnflachriemen Wickel (440mm) MECALINE

Mecaline HTD-Zahnriemenmanschette 5M

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:280.5M440
Rubix:3256925
Hersteller:894766
EAN:3660338471643
HTD-280-5M-MM (MECALINE) Zahnflachriemen Wickel (440mm) MECALINE
Technische Zusammenfassung
Profil5m
Wirklänge280 mm
Riemenbreite440 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-280-5M-MM (MECALINE) Zahnflachriemen Wickel (440mm) MECALINE


Mecaline HTD-Teilungszahnriemen sind auf Langlebigkeit und Leistung in industriellen Synchronantriebsanwendungen ausgelegt. Sie werden aus CR-Gummi mit Glasfaserkord hergestellt und haben eine Härte von 80°SHA. Das Produkt hat eine hohe Ermüdungsfestigkeit und eine gute Beständigkeit gegen Hitze und Umwelteinflüsse, ist geräuscharm und benötigt keine Schmierung oder Wartung, was die Kraftübertragung oder den Transport durch Synchronübertragung ermöglicht. Die (aus Hülsen geschnittenen) Riemen sind hocheffiziente Kraftüberträger. Das hier gelieferte Produkt ist eine Hülse, die auf die gewünschte Riemenbreite zugeschnitten werden kann.

Stärken

Temperaturbereich -20° bis +100°C, Bedingt ölbeständig

Anwendungen

Mecaline-Zahnriemen können in einem sehr breiten Spektrum von Anwendungen für die Kraftübertragung und in Förderanwendungen eingesetzt werden. Sowohl für HTD- als auch für RPP-Scheiben geeignet

Technische Informationen


Attribute
Profil5m
Wirklänge280 mm
Riemenbreite440 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung5 mm
Anzahl Zähne56
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,02 exkl. MwSt.
/ Stück
139,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage