HTD-1584-8M-MM (MECALINE) Zahnflachriemen Wickel (440mm) MECALINE

Mecaline HTD-Zahnriemenhülse 8M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:1584.8M440
Rubix:3257058
Hersteller:894900
EAN:3660338472978
HTD-1584-8M-MM (MECALINE) Zahnflachriemen Wickel (440mm) MECALINE

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Wirklänge1584 mm
Riemenbreite440 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-1584-8M-MM (MECALINE) Zahnflachriemen Wickel (440mm) MECALINE


Mecaline HTD-Teilungszahnriemen sind auf Langlebigkeit und Leistung in industriellen Synchronantriebsanwendungen ausgelegt. Sie werden aus CR-Gummi mit Glasfaserkord hergestellt und haben eine Härte von 80°SHA. Das Produkt hat eine hohe Ermüdungsfestigkeit und eine gute Beständigkeit gegen Hitze und Umwelteinflüsse, ist geräuscharm und benötigt keine Schmierung oder Wartung, was die Kraftübertragung oder den Transport durch Synchronübertragung ermöglicht. Die (aus Hülsen geschnittenen) Riemen sind hocheffiziente Kraftüberträger. Das hier gelieferte Produkt ist eine Hülse, die auf die gewünschte Riemenbreite zugeschnitten werden kann.

Stärken

Temperaturbereich -20° bis +100°C, Bedingt ölbeständig

Anwendungen

Mecaline-Zahnriemen können in einem sehr breiten Spektrum von Anwendungen für die Kraftübertragung und in Förderanwendungen eingesetzt werden. Sowohl für HTD- als auch für RPP-Scheiben geeignet

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Wirklänge1584 mm
Riemenbreite440 mm
Werkstoffchloropren
Zahnteilung8 mm
Anzahl Zähne198
325,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
387,83 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage