HTD-1610-14M-55 (MECALINE) Zahnflachriemen MECALINE
Mecaline HTD-Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:1610-14M-55
Rubix:3314418
EAN:3660338503771

Produktdetails : HTD-1610-14M-55 (MECALINE) Zahnflachriemen MECALINE
Mecaline HTD 14M-Zahnriemen sind langlebig und für industrielle Synchronantriebe geeignet. Hergestellt aus CR-Gummi mit Glasfaserkordeln.
Stärken
Sie werden in einer Vielzahl von industriellen Maschinenanwendungen für die synchrone Übertragung eingesetzt. Sie sind hoch ermüdungsbeständig, widerstandsfähig gegen Hitze und Umwelteinflüsse und benötigen keine Schmierung oder Wartung.
Anwendungen
Synchron-, Kraftübertragungs- oder Förderanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | htd |
|---|---|
| Wirklänge | 1610 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 115 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
292,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
347,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
