FDF-ST 4X60 SK TX TG ST ZNC VE 100 MDF-Plattenschraube, Senkkopf, Innenstern, Teilgewinde
MDF-Plattenschraube FDF-ST
Siehe technische InformationenReferenzen
Fischer:660207
Rubix:3832298
Hersteller:FDF-ST 4,0 x 60 YZP 100
EAN:4048962043525




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
Produktdetails : FDF-ST 4X60 SK TX TG ST ZNC VE 100 MDF-Plattenschraube, Senkkopf, Innenstern, Teilgewinde
Die Spezialschraube zur Befestigung von mitteldichten Faserplatten.
• Hochwertige und unauffällige Oberflächenoptik durch kleinen 75°-Senkkopf
• Kein Vorbohren notwendig dank PowerFast Gewinde
• Schnelles Verarbeiten
• Spart Kraft und Akkukapazität: Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand
• Randnahe Verschraubungen ohne Risse
Mit der fischer MDF-Plattenschraube FDF-ST YZP werden mittteldichte Faserplatten wie beispielsweise MDF-Platten im Möbel-, Laden- und gehobenen Innenausbau verschraubt. Die gelb passivierte Schraube hat einen kleinen Senkkopf mit Innenstern-Aufnahme, der bündig versenkt wird. Das Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen der Elemente.
Funktion:
• Die MDF-Plattenschraube lässt sich durch das PowerFast Gewinde ohne vorbohren leicht und schnell verarbeiten
Stärken
• Die MDF-Plattenschraube verfügt über einen kleinen 75°-Senkkopf. Dieser wird bündig versenkt und bietet dadurch eine hochwertige und unauffällige Oberflächenoptik
• Das PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung spürbar
• Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten
Anwendungen
• Verschrauben von MDF-Faserplatten
• Beplankungen
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Galvanisiert |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t20 |
| Beschichtung | galv, verzinkt gelb passiviert |
| Kopfform | senkkopf 75° |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,25 € exkl. MwSt.
/ Packung
14,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage