FDF-ST 3,5X45 SK TX TG ST ZNC VE 200 MDF-Plattenschraube, Senkkopf, Innenstern, Teilgewinde

MDF-Plattenschraube FDF-ST

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:660202
Rubix:3832290
Hersteller:FDF-ST 3,5 x 45 YZP 200
EAN:4048962043471
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge45 mm
Material/VerarbeitungStahl Galvanisiert
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FDF-ST 3,5X45 SK TX TG ST ZNC VE 200 MDF-Plattenschraube, Senkkopf, Innenstern, Teilgewinde


Die Spezialschraube zur Befestigung von mitteldichten Faserplatten.
• Hochwertige und unauffällige Oberflächenoptik durch kleinen 75°-Senkkopf • Kein Vorbohren notwendig dank PowerFast Gewinde • Schnelles Verarbeiten • Spart Kraft und Akkukapazität: Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand • Randnahe Verschraubungen ohne Risse Mit der fischer MDF-Plattenschraube FDF-ST YZP werden mittteldichte Faserplatten wie beispielsweise MDF-Platten im Möbel-, Laden- und gehobenen Innenausbau verschraubt. Die gelb passivierte Schraube hat einen kleinen Senkkopf mit Innenstern-Aufnahme, der bündig versenkt wird. Das Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen der Elemente. Funktion: • Die MDF-Plattenschraube lässt sich durch das PowerFast Gewinde ohne vorbohren leicht und schnell verarbeiten

Stärken

• Die MDF-Plattenschraube verfügt über einen kleinen 75°-Senkkopf. Dieser wird bündig versenkt und bietet dadurch eine hochwertige und unauffällige Oberflächenoptik • Das PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies erleichtert die Verarbeitung spürbar • Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten

Anwendungen

• Verschrauben von MDF-Faserplatten • Beplankungen

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge45 mm
Material/VerarbeitungStahl Galvanisiert
Festigkeitsklasse4,6
NormNICHT STANDARD
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Abdruckgrößet10
Beschichtunggalv, verzinkt gelb passiviert
Kopfformsenkkopf 75°
7,15 € exkl. MwSt.
/ Packung
8,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge