Spannschlüssel Gedore 894 1.1/16AF, Typ: Gabelschlüssel | Öffnung: 1/16 | Länge: 239 mm
Maulschlüssel 894 (AF) - Zollgröße
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:894 1.1/16AF
Rubix:1244288
Hersteller:6581380
EAN:4010886658130

Produktdetails : 894 1.1/16AF Einmaulschlüssel 1.1/16 Zoll
Ausführung nach DIN 894, ISO 3318, Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: , Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°, Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Größe 10 - 135 mm mit Aufhängeloch, *nicht genormt
Ausführung nach DIN 894, ISO 3318, Manganphosphatiert bis SW 38 mm, stahlgrau ab SW 41 mm, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: , Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 186 g |
|---|---|
| Öffnung | 1/16 |
| Länge | 239 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | phosphat |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
131,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
