F110M14X1.5 Schneideisen M14x1,5 HSS ISO 2568 Schälanschnitt
Matrizenmutter F110
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:F110M14X1.5
Rubix:1017651
EAN:7320760104071


Technische Zusammenfassung
| Gewindeschneiden | metrisch fein |
|---|---|
| Korbdurchmesser | 38 mm |
| Gewinde | 1,5 mm |
Produktdetails : F110M14X1.5 Schneideisen M14x1,5 HSS ISO 2568 Schälanschnitt
Schneideisen M14x1,5 HSS ISO 2568 Schälanschnitt
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeschneiden | metrisch fein |
|---|---|
| Korbdurchmesser | 38 mm |
| Gewinde | 1,5 mm |
| Material des Körpers | hss |
| Korbdicke | 10 mm |
| Toleranz | 6g |
| Typ | rechts |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen