3310001115 Materialständer f. Kästen 605x405 höh.
Materialständer f. Kästen 605x405 höh.
Siehe technische InformationenReferenzen
Variofit:9900000652
Rubix:1103543
EAN:4035694007338
Produktdetails : 3310001115 Materialständer f. Kästen 605x405 höh.
Materialständer, mit Rand • Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest • Plattform aus Stahlblech mit allseitigem Rand, 18 mm • Höhenverstellung im Raster von 25 mm • Sichere Arretierung durch Federriege • 2 Lenk- und 2 Bremsrollen mit thermoplastischer Gummibereifung • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • Für sitzende und stehende Tätigkeiten Hinweis: Für Kunststoffkästen und Drahtkörbe.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3310001115 materialständer f. kästen 605x405 höh. |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
247,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage