Referenzen
Fischer:570149
Rubix:3832268
Hersteller:FRSMN 411 - 419 M16
EAN:4048962503821





Produktdetails : FRSMN 411-419 M16 Massivrohrschelle
Die zweischraubige Rohrschelle ohne Schalldämmeinlage mit FM und VdS-Zulassung
• FM- und VdS-Zulassung
• Doppelanschlussmutter durchgesteckt bzw. rundumgeschweißt
• Spannbereiche von 15 - 521 mm
Die fischer Massivrohrschelle FRSMN ist eine zweischraubige, galvanisch verzinkte Rohrschelle mit einer Doppelanschlussmutter und ab DN 300 mit einer M16 Anschlussmutter. Die Anschlussmuttern sind durchgesteckt bzw. rundumgeschweißt und erlauben eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 521 mm mit Gewinderohren im Innenbereich sicher befestigt werden. Die FM- und VdS-Zulassung garantiert eine objektiv geprüfte Sicherheit zum Einsatz in Sprinkleranlagen.
Stärken
• FM- und VdS-Zulassung
• Die FRSMN ohne Schalldämmeinlage ist optimal einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre
• Die Anschlussmuttern mit Kombigewinde gewährleisten Flexibilität auf der Baustelle
• Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser
• Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage
Anwendungen
• Befestigung von Metall- oder Kunststoffrohrleitungen ohne Schallschutzanforderungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben z. B. bei Industriebauten
• Befestigen von Sprinklerrohrleitungen nach FM- und VdS-Richtlinien garantiert eine objektiv geprüfte Sicherheit zum Einsatz von Sprinkleranlagen
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | frsmn |
|---|---|
| Werkstoff | steel |
| Spannbereich, Minimum | 411 mm |
| Spannbereich, Maximum | 419 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage