9127520055 Maschinensägeblattatt HSS 450x35x2,00 4ZpZ

Maschinensägebl.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:27520055, 9127520055
Rubix:1557004
Hersteller:4317784132916
EAN:4317784132916
9127520055 Maschinensägebl. 450x35x2,00 4Z FORMAT

Produktdetails : 9127520055 Maschinensägeblattatt HSS 450x35x2,00 4ZpZ


Maschinensägeblatt HSS 450x35x2,00 4Z/" FORMAT
Maschinensägeblatt, HSS DMo5 Vakuumgehärtet, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Universalsägeblatt für die meisten Trennbereiche, unkompliziert, robust und zuverlässig. 7°-Spanwinkel besonders geeignet für langspanende und zähe Werkstoffe wie z. B. rostfreie Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82029100
15,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std