9170990061 Maschinensägeblattatt SB5 Z8 pro Zoll 450x35x2mm

Maschinensägebl.HSS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:27530061, 9170990061
Rubix:1089769
Hersteller:9170990061
9170990061 Maschinensägebl.HSS SB5 450x35x2,00 8Z

Produktdetails : 9170990061 Maschinensägeblattatt SB5 Z8 pro Zoll 450x35x2mm


Maschinensägeblatt SB5 Z8 pro Zoll 450x35x2mm KOMET
Maschinensägeblatt, HSS-DMo5, 0° und 7° positiv Hohe Standzeit und universell einsetzbar, 0° oder 7° mit positivem Spanwinkel. Für Qualitätsschnitte mit höchster Leistung in langspanenden und zähen Werkstoffen wie rost- und säurebeständige Stähle.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82029100
21,95 exkl. MwSt.
/ Stück
26,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std