K0687.062160 Maschinenfuß mit Abreissicherung, Form:A, Stahl
Maschinenfuß Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0687.062160
Rubix:720700
EAN:4059245184125



Dokumente
Produktdetails : K0687.062160 Maschinenfuß mit Abreissicherung, Form:A, Stahl
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 60° Shore Ausführung: Stahl verzinkt. Hinweis: Maschinenfüße sind bewährte, universell verwendbare Elemente für die elastische Lagerung von Maschinen jeder Art. Überall dort wo man große Horizontalbewegungen vermeiden will werden Maschinenfüße häufig eingesetzt. Ihre horizontale Steifigkeit ist in allen Richtungen größer als die Vertikalsteifigkeit. Bei richtigem Einsatz verhindern sie in hervorragender Weise die Weiterleitung von Erschütterungen und Geräuschen. Speziell für Einsatzfälle, bei denen mit Zugkräften zu rechnen ist (z.B. im Schiffsbau) bieten sich Maschinenfüße mit Abreißsicherung an. Die angegebenen Belastungsdaten sind Richtwerte für die statische Belastung bei einer Gummihärte von 60° Shore A. Auf Anfrage: Maschinenfüße mit Gummihärte 40° oder 70° Shore A.
Maschinenfuss Form A mit Abreisssicherung
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 214,2 g |
|---|---|
| Durchmesser | 62 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Typ | maschinenfuss |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage