Referenzen
Gühring:827 22.007
Rubix:1207793
Hersteller:9008270220070
EAN:4031093254014


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
Produktdetails : 827 22.007 HSS-E MASCHINEN-GBO M 22X1,5 DIN 374RN F
HSS-E MASCHINEN-GBO M 22X1,5 DIN 374RN F
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Typ | metrische durchgangsbohrungen |
| Mit Kühlspray | nein |
| Gewindetiefe | 22,007 mm |
| Steigungswinkel | 40 ° |
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage