MARKER PAINT. GELB 500ML Markierfarbe temporär

MARKER PAINT Markierungsfarbe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

CRC:10154-AA
Rubix:1291699
Hersteller:10154-AA
EAN:5412386060663
MARKER PAINT. GELB 500ML Markierfarbe temporär
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen500 ml
Farbegelb
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MARKER PAINT. GELB 500ML Markierfarbe temporär


MARKER PAINT sind die hochwertigen Sprühfarben für temporäre Markierungsarbeiten aller Art. Die Leuchtfarben trocknen schnell ab, haben eine hohe Deckkraft und laufen auch an senkrechten Oberflächen nicht ab. Das spezielle 360°-Ventil ermöglicht Sprühen in allen Lagen. Ein Freisprühen des Ventils ist nicht mehr nötig.MARKER PAINT haften auf allen Oberflächen, auch wenn diese nass oder feucht sind. Sie werden für temporäre Markierungsarbeiten im Baugewerbe, bei der Vermessung, im Lager oder in der Logistik eingesetzt.
MARKER PAINT matt-gelb Leucht-Markierfarben, temporär

Stärken

- Dank eines 360°-Ventils in allen Positionen anwendbar;

- Optimale Haftung auf feuchten, senkrechten oder unebenen Oberflächen;

- Sehr gute Sichtbarkeit, auch bei schlechten Lichtverhältnissen;

- Ungiftige Formel, ohne chlorierte Lösungsmittel oder Schwermetalle;

- Schnelltrocknend für effiziente Einsätze;

- Kontrollierte Sichtbarkeit: bis zu 1 Monat für fluoreszierende Farben;

- Natürlicher Abbau nach ca. 6 Monaten, je nach Untergrund.

Anwendungen

Provisorische Markierungsfarbe mit mehreren Positionen. Anwendung auf allen Arten von Oberflächen, auch feuchten.

brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht475 g
Fassungsvermögen500 ml
Farbegelb
240 mm
82 mm
HerkunftslandBE
Zolltarifcode34039900
8,60 exkl. MwSt.
/ Stück
10,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std