EVG342R-5D-04F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:EVG342R-5D-04F-Q
Rubix:2207558
Hersteller:EVG342R-5D-04F-Q
EVG342R-5D-04F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EVG342R-5D-04F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die Serie VG342 ist ein Magnetventil mit 3 Anschlüssen mit Vorsteuerung und kann als Umschalt- oder Teilerventil (externe Vorsteuerung) verwendet werden. Die Betätigung ist umschaltbar zwischen N.C., N.O. oder externer Vorsteuerung. Das VG342 kann im Vakuum oder unter niedrigem Druck eingesetzt werden. Eine Schmierung ist nicht erforderlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1108 g
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
291,12 exkl. MwSt.
/ Stück
346,43 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen