VUVG-B10A-M52-RZT-F-1P3 Magnetventil
Magnetventil für Einzelanschluss VUVG
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VUVG-B10A-M52-RZT-F-1P3
Rubix:653660
Hersteller:566448
EAN:4052568100124



Produktdetails : VUVG-B10A-M52-RZT-F-1P3 Magnetventil
Das neu ausgelegte Innenleben dieses Universalventils vereint Durchflussstärke und kompakte Bauweise in hervorragender Weise. Sowohl als Einzelventil bis hin zur Ventilinsel bietet Ihnen die gesamte VUVG Familie exakt das, was Sie für Ihre Anforderungen brauchen.
Magnetventil VUVG-B10A-M52-RZT-F-1P3 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=100 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Stärken
- Kleinbauendes Universalventil
- Anschlusstechnik über elektrische Anschlussplatte (E-Box)
- Sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugröße
- Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42,39 g |
|---|---|
| Typ | ventil vuvg |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 100 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage