VUVG-L14-T32H-MT-G18-1R8L Magnetventil
Magnetventil für Einzelanschluss VUVG
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VUVG-L14-T32H-MT-G18-1R8L
Rubix:1828905
Hersteller:8031506
EAN:4052568258887



Produktdetails : VUVG-L14-T32H-MT-G18-1R8L Magnetventil
Das neu ausgelegte Innenleben dieses Universalventils vereint Durchflussstärke und kompakte Bauweise in hervorragender Weise. Sowohl als Einzelventil bis hin zur Ventilinsel bietet Ihnen die gesamte VUVG Familie exakt das, was Sie für Ihre Anforderungen brauchen.
Magnetventil VUVG-L14-T32H-MT-G18-1R8L Ventilfunktion=2x3/2 offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=14 mm, Normalnenndurchfluss=470 - 530 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Stärken
- Kleinbauendes Universalventil
- Anschlusstechnik über elektrische Anschlussplatte (E-Box)
- Sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugröße
- Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 97,2 g |
|---|---|
| Typ | ventil vuvg |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage