VF3143-5YOD1 Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil 5/2 und 5/3, Serie VF3000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VF3143-5YOD1
Rubix:2195982
Hersteller:VF3143-5YOD1

Dokumente
Produktdetails : VF3143-5YOD1 Ventil, elektrisch betätigt
Die Serie VF, ein Pilotmagnetventil mit fünf Anschlüssen, bietet eine große Durchflusskapazität bei gleichzeitig kompakter Größe. Die VF ist in vielen Variationen erhältlich, darunter drei Arten der Handnotbetätigung und vier Arten des elektrischen Eingangs. Eine gemeinsame Entlüftung für Hauptventil und Pilotventil ist ebenfalls erhältlich.
VF3000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit Vollweggleichrichter
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen