SQ1B31N-51-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SQ1000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:SQ1B31N-51-C6-Q
Rubix:2195559

Dokumente
Produktdetails : SQ1B31N-51-C6-Q Ventil, elektrisch betätigt
Die 5/2- und 5/3-Magnetventile der SQ-Serie wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen hohe Geschwindigkeiten und Frequenzen, eine lange Lebensdauer und eine präzise Reaktionszeit gefordert sind. Die SQ-Serie bietet bemerkenswerte Reaktionszeiten von max. 12 ms für das Modell SQ1000, max. 20 ms für das Modell SQ2000 und eine Lebensdauer von 200 Millionen Zyklen. Eine große Auswahl an Optionen ist verfügbar.
SQ1*3*, Serie 1000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Elektromagnetventil, mit interner Verdrahtung (neue Version)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Typ | solenoidventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage