VP542R-4YOD1-03FA Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil 3/2 Serie VT500
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:VP542R-4YOD1-03FA
Rubix:2196300

Produktdetails : VP542R-4YOD1-03FA Ventil, elektrisch betätigt
Hohe Durchflusskapazität: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Geringer Stromverbrauch: 1,8 W(DC). Als Wahlventil oder Trennventil zu verwendbar. Es kann zwischen Öffner- und Schließerbetrieb gewechselt werden. Vakuum anwendbar: Bis zu –101,2 kPa.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 340 g |
|---|---|
| Typ | elektrodistributor |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage