VT307-3DZ1-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 3/2 Serie VT307

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:VT307-3DZ1-02F-Q
Rubix:2180444
Hersteller:VT307-3DZ1-02F-Q
EAN:3618036540918
VT307-3DZ1-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : VT307-3DZ1-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Große Durchflusskapazität, dennoch kompakte Größe, geringer Stromverbrauch, geeignet für den Einsatz in Vakuumanwendungen. 1 Ventil, 6 Funktionen. (Universal-Portierung) Die selektive Portierung kann 6 Ventilfunktionen bereitstellen, wie beispielsweise Überdruckventil, Schließerventil, Verteilerventil, Mehrwegventil usw. Das Verteilerventil kann leicht umgerüstet werden – von N.C. normalerweise geschlossen in N.O. normalerweise geöffnet, nur durch Drehen der Schalterabdeckung.
VT307, 3/2-Wege-Elektromagnetventil Direktbetätigtes Sitzventil

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht173 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom187 l/min
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,86 exkl. MwSt.
/ Stück
49,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage