Referenzen
SMC:VO317-3D-Q
Rubix:2183718

Produktdetails : VO317-3D-Q Ventil, elektrisch betätigt
Große Durchflusskapazität, dennoch kompakte Größe, geringer Stromverbrauch, geeignet für den Einsatz in Vakuumanwendungen. 1 Ventil, 6 Funktionen. (Universal-Portierung) Die selektive Portierung kann 6 Ventilfunktionen bereitstellen, wie beispielsweise Überdruckventil, Schließerventil, Verteilerventil, Mehrwegventil usw. Das Verteilerventil kann leicht umgerüstet werden – von N.C. normalerweise geschlossen in N.O. normalerweise geöffnet, nur durch Drehen der Schalterabdeckung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 373 g |
|---|---|
| Typ | magnetspule |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage