EVT317-6DO-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 3/2 Serie VT300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:EVT317-6DO-02F-Q
Rubix:2183275
Hersteller:EVT317-6DO-02F-Q
EVT317-6DO-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typelektrohändler
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : EVT317-6DO-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Große Durchflusskapazität, dennoch kompakte Größe, geringer Stromverbrauch, geeignet für den Einsatz in Vakuumanwendungen. 1 Ventil, 6 Funktionen. (Universal-Portierung) Die selektive Portierung kann 6 Ventilfunktionen bereitstellen, wie beispielsweise Überdruckventil, Schließerventil, Verteilerventil, Mehrwegventil usw. Das Verteilerventil kann leicht umgerüstet werden – von N.C. normalerweise geschlossen in N.O. normalerweise geöffnet, nur durch Drehen der Schalterabdeckung.
VT317, Direkt betätigtes 3/2-Wege-Sitzventil, alle Bauarten

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht290 g
Typelektrohändler
Anzahl der Anschlüsse3
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,55 exkl. MwSt.
/ Stück
63,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen