642 SP Magnetheber mit Spiegel und Clip

Magnetheber mit Spiegel und Clip

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:642 SP
Rubix:1244224
Hersteller:6536750
EAN:4010886803943
642 SP Magnetheber mit Spiegel und Clip

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast0,35 kg
Zugkraft0,35 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 642 SP Magnetheber mit Spiegel und Clip


Für Such-Hebearbeiten (Metall) in engen Bauräumen, Bei Bedarf kann der Magnet abgeschraubt werden, Spiegeldurchmesser 30 mm
Für Such-Hebearbeiten (Metall) in engen Bauräumen, Bei Bedarf kann der Magnet abgeschraubt werden, Spiegeldurchmesser 30 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht172 g
Max. Nutzlast0,35 kg
Zugkraft0,35 kg
Gewicht0,172 kg
Modellflexible with mirror
Zolltarifcode85051100
154,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,49 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage