K0553.13 Magnet Flachgreifer, rund, Form:B, NDFEB

Magnete (Flachgreifer) aus NdFeB Form B

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0553.13
Rubix:148574
EAN:4059245169771

Dokumente

Produktdetails : K0553.13 Magnet Flachgreifer, rund, Form:B, NDFEB


Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB. Ausführung: Gehäuse verzinkt.Hinweis: Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich: max. 80 °C.
MAGNET •Haftkraft: 25 N •H1=Gesamthöhe: 11,5 mm

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung3 g
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode85051100
2,64 exkl. MwSt.
/ Stück
3,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std