Referenzen
BDS Maschinen:MAB525SB
Rubix:3231268
Hersteller:MAB525SB
Produktdetails : 8113000025 Magnet-Kernbohrmaschine MAB 525 SB
Magnet-Kernbohrmaschine MAB 525 SB
Swivel-Base-Justiervorrichtung zur punktgenauen Zentrierung des Bohrers, ohne das komplette Maschinengewicht zu bewegen
Permanente Innenschmierung
Integrierter Schneidölbehälter
Drehmoment-Kontrolle
Vollwellen-Regelelektronik
Magnet-Indikator
Thermoschutz
Lieferumfang: Maschine, Schnellwechsel-Bohrsystem Keyless, Weldon-Aufnahme, Zahnkranzbohrfutter 1–13 mm, Gewindebohradapter, 2 Auswerfstifte, Austreiber, Sicherungsspanngurt, Koffer
Diese Magnet-Kernbohrmaschine ist für Kernbohrer bis Ø 50 mm ausgelegt und mit einer Justiervorrichtung zur exakten Positionierung ausgestattet.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schnellwechsel-Bohrsystem Keyless, Weldon-Aufnahme, Zahnkranzbohrfutter 1–13 mm, Gewindebohradapter, 2 Auswerfstifte, Austreiber, Sicherungsspanngurt, Koffer
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 16 kg |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.890,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.249,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

