9116150241 Masch.-Gew.-Bohrer Set DIN371 / DIN376 Form C M3-12 VG
Magewbohr
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:16150241, 9116150241
Rubix:2896989
Hersteller:4317784628167
EAN:4317784628167
Produktdetails : 9116150241 Masch.-Gew.-Bohrer Set DIN371 / DIN376 Form C M3-12 VG
Maschinengewindebohrer Set DIN371/376 Typ VG Typ VG Form C M3-12 FORMAT GT
Grundloch-Maschinengewindebohrer-Satz, HOCHFEST Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Grundloch-Maschinengewindebohrer-Satz, HOCHFEST Ausführung: Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. M3-M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12 DIN 376 mit Überlaufschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

