133413-24S10037 Magazinschrank Serie 13, 1690x700x300mm, 7035/7035
Magazinschrank
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:133413-24S10037
Rubix:3710561
Hersteller:133413-24S10037
EAN:4062084810162



Produktdetails : 133413-24S10037 Magazinschrank Serie 13, 1690x700x300mm, 7035/7035
Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 138 Sichtlagerkästen, 45 Stück Größe 1 rot, 45 Stück Größe 1 blau, 24 Stück Größe 2 rot, 
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 1690 mm |
|---|---|
| Breite | 1690 mm |
| Tiefe | 1690 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
833,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
991,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
