133113-21S10055 Magazinschrank Serie 13, 1980x700x300mm, 7035/7035
Magazinschrank
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:133113-21S10055
Rubix:3710562
Hersteller:133113-21S10055
EAN:4062084809869



Produktdetails : 133113-21S10055 Magazinschrank Serie 13, 1980x700x300mm, 7035/7035
Magazinschrank Serie 13, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 11 Einlegeböden verzinkt, mit hoher Traglast von 50 Kg, 48 Sichtlagerkästen, 24 Stück Größe 3 rot, 24 Stück Größe 3 blau,
1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
1 Ergo-Lock Griffschloss für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 700 x 300 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
| + | Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss |
| + | Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster |
| + | Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung |
| + | 3-riegeliges Griffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken |
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 300 mm |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Tiefe | 300 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
914,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.087,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
