Referenzen
Milwaukee:4932464599
Rubix:3671641
EAN:4058546225445



Produktdetails : 4932464599 Premium-Bandmaß 5 m magnetisch, 27 mm breites Band
Starker Magnet am Anfang des Bandes ermöglicht einfaches Einhängen an flachen Oberflächen und runden Rohren. Kompaktes und ergonomisches Design. Verbesserte Ablesbarkeit bis zu 3,4 m. Nicht reflektierendes Nylonband zum Schutz der Klinge, bis zu 10-mal widerstandsfähiger gegen Schäden auf der Baustelle. 27-mm-Klinge mit beidseitigem Aufdruck auf dem Band für bessere Lesbarkeit. Patentierter Fingeranschlag: stabil, wenn er alleine steht. 5-Punkt-verstärkter Rahmen für lange Haltbarkeit auf der Baustelle. Genauigkeit der Klasse II. Architekturskala für einfaches Berechnen von maßstabsgerechten Zeichnungen.
Technische Informationen
Attribute
| Gehäuse | abs |
|---|---|
| Länge | 5 m |
| Breite | 27 mm |
| Typ | maßband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
342,90 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
408,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
