Referenzen
Format:38361125, 9338361125
Rubix:1557674
Hersteller:38361125
EAN:4317784353472

Produktdetails : 9338361125 Maschinen-Schraubstock mechanisch 125mm
Maschinen-Schraubstock mechanisch 125mm FORMAT
Maschinenschraubstock, mechanisch Ausführung: Körper und Backen aus Stahl, gehärtet (60 HRC) und geschliffen. Der Toleranzbereich liegt innerhalb 0,02 mm. Niederzugbacken auch feststellbar. Befestigung erfolgt durch Rasterbohrungen bzw. Spannbacken. Anwendung: Für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen mit hoher Arbeitsgenauigkeit. Hinweis: Drehplatte auf Anfrage. Lieferumfang: inkl. Handkurbel.
Maschinenschraubstock, mechanisch Ausführung: Körper und Backen aus Stahl, gehärtet (60 HRC) und geschliffen. Der Toleranzbereich liegt innerhalb 0,02 mm. Niederzugbacken auch feststellbar. Befestigung erfolgt durch Rasterbohrungen bzw. Spannbacken. Anwendung: Für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen mit hoher Arbeitsgenauigkeit. Hinweis: Drehplatte auf Anfrage. Lieferumfang: inkl. Handkurbel.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schraubstock |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
537,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
639,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
