Verankerungsmaterial - Zubehör Spartex ECTH20Z, Typ: Spannmutter | Norm: DIN 1479
M36 DIN 1479 GAL VZ Sechskant-Spannschlossmutter verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECTH20Z
Rubix:6150
Hersteller:001479.00100.0200.000
EAN:4043952368015

Produktdetails : DIN1479 SP M20 ST ZN Sechskant-Spannschlossmutter
DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Spannschloßmuttern Abmessung: M 36
DIN 1479 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Spannschloßmuttern Abmessung: M 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 387 g |
|---|---|
| Typ | spannmutter |
| Norm | din 1479 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
