Referenzen
Format:15491500, 9115491500
Rubix:1554349
Hersteller:4317784252430
EAN:4317784252430

Produktdetails : 9115491500 Maschinenreibahle DIN8094 K10 Form B 15,0mm
Maschinenreibahle DIN8094K10 Form B 15,0mm FORMAT
HM-Maschinenreibahle Ausführung: Hartmetallbestückt, mit langem Schneidenteil, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
HM-Maschinenreibahle Ausführung: Hartmetallbestückt, mit langem Schneidenteil, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 204 mm |
|---|---|
| Material des Körpers | hss |
| Schnittlänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
