Referenzen
Format:15491400, 9115491400
Rubix:1948142
Hersteller:4317784252423
EAN:4317784252423

Produktdetails : 9115491400 Maschinenreibahle DIN8094 K10 Form B 14,0mm
Maschinenreibahle DIN8094K10 Form B 14,0mm FORMAT
HM-Maschinenreibahle Ausführung: Hartmetallbestückt, mit langem Schneidenteil, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
HM-Maschinenreibahle Ausführung: Hartmetallbestückt, mit langem Schneidenteil, kurzem Anschnitt und ungleicher Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen, wegen des kurzen Anschnitts bedingt auch zum Reiben von Grundlöchern geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 189 mm |
|---|---|
| Material des Körpers | hss |
| Schnittlänge | 47 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
