Verlängerung für Ratsche, Buchse Facom M.215A, Antriebsvierkant: 1 '' | Durchmesser: 48 mm | Länge: 415 mm
M.A - 1" Laufwerksverlängerungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:M.215A
Rubix:3716315
EAN:3148516544513



Produktdetails : M.215A Verlaengerung 1'' 415mm
Verlängerung Antrieb Innenvierkant 25,4 mm (1") Abtrieb Aussenvierkant 25,4 mm (1") 200 mm
Produktstärken:
Mit Sicherheitsverriegelung durch einrastenden Sicherungsstift
seidenmatt verchromt
Produktstärken:
Mit Sicherheitsverriegelung durch einrastenden Sicherungsstift
seidenmatt verchromt
Stärken
Sicherheitskolbenschloss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1871 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 415x47x47 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1871 g |
| Antriebsvierkant | 1 '' |
| Länge | 415 mm |
| Durchmesser | 48 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage