B-921 Doppelkolben-Druckverst.(Booster) o. regler, G1/8,Kolben-Ø40
Luft-Luft-Druckverstärker
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:B-921
Rubix:800379
Hersteller:101529
EAN:4047322284905

Dokumente
Produktdetails : B-921 Doppelkolben-Druckverst.(Booster) o. regler, G1/8,Kolben-Ø40
Luft-Luft-Druckverstärker (Booster)G 1/8 Kolben-D 40 mm Verstärkung 2:1 . Druckverstärker ermöglichen in einem Druckluftnetz ohne Einsatz fremder Energieformen, für ausgewählte Geräte ein separates Druckluftdepot bis zum doppelten Druck zu installieren, d.h. im üblichen Netz mit bis zu 10 bar kann bis zu einem Druck von 20 bar gearbeitet werden (maximales Verhältnis 2:1). / Dies erfolgt durch einen Doppelkolben, der über eine Kombination von integrierten Rückschlagventilen so angesteuert wird, dass der Druckverstärker selbsttätig bis zum Erreichen des Zieldrucks in einem Druckluftbehälter arbeitet und danach selbstständig abschaltet. / Der Druckaufbau und die Speicherung der komprimierten Druckluft erfolgt immer über einen Behälter!
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1573 g |
|---|---|
| Typ | luft-luft-druckverstärker |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84209900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
310,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
369,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
