Referenzen
Festo:LRS-1/4-D-7-I-MINI
Rubix:440783
Hersteller:194615
EAN:4052568153533

Produktdetails : LRS-1/4-D-7-I-MINI Druckregelventil, Reihe D
Druckregelventil LRS-1/4-D-7-I-MINI mit erhöhter Rückentlüftung, mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LRS-1/4-D-7-I-MINI mit erhöhter Rückentlüftung, mit abschließbarem Reglerkopf, Arbeitsdruck bis 7 bar. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 550 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
281,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage