Referenzen
Festo:LR-QS6-D-O-7-MICRO
Rubix:441298
Hersteller:526272
EAN:4052568083830

Produktdetails : LR-QS6-D-O-7-MICRO Druckregelventil, Reihe D
Druckregelventil LR-QS6-D-O-7-MICRO Anschlussplatte mit Steckanschluss, ohne Manometer. Baugröße=Micro, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LR-QS6-D-O-7-MICRO Anschlussplatte mit Steckanschluss, ohne Manometer. Baugröße=Micro, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 118,5 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage