Referenzen
Gates:12LOC22FDLX90
Rubix:81147
Hersteller:7375-10248-5
EAN:5412571604931

Produktdetails : 12LOC22FDLX90 Steckarmatur GATES, B-Maß 49,8 mm
Aufsteckkupplungen für Gates Lock-on Plus-Schlauchserien.
DIN 24 Grad/60 Grad Dichtkopf. Leichte Reihe. 90 Grad Bogen.
Stärken
DIN-Dichtkopf mit Innengewinde. 24°/60° -Außenkonus. Leichte Reihe. 90° Bogen.
Anwendungen
Armatur für Aufsteck-Textilschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 240 g |
|---|---|
| Typ | lock-on |
| Rohraußendurchmesser | 20 mm |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
