ISO14587 5.5X60 C T25 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund

Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFBTX5,5X60EFA2
Rubix:3388535
Hersteller:14587255 60
EAN:4043377168115
ISO14587 5.5X60 C T25 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14587 5.5X60 C T25 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund


Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 5,5X60 TX25

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14587
Kopfformgefräst gewölbt
Abdruckgrößet25
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
26,48 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
31,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Norm