ISO14587 5.5X42 C T25 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund

Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFBTX5,5X42EFA2
Rubix:3388527
Hersteller:14587255 42
EAN:4043377323569
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge42 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14587 5.5X42 C T25 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund


Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 5,5X42 TX25

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5,5 mm
Länge42 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14587
Kopfformgefräst gewölbt
Abdruckgrößet25
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
45,25 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
53,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

42 mm

Material/Verarbeitung

Norm