ISO14587 4.8X9.5 C T25 A4 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund

Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFBTX4,8X9,5EFA4
Rubix:3388506
Hersteller:14587448 95
EAN:4043377236203
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14587 4.8X9.5 C T25 A4 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund


Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 4,8X9,5 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14587
Kopfformgefräst gewölbt
Abdruckgrößet25
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
38,80 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
46,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

9,5 mm

Material/Verarbeitung

Norm