ISO14587 4.8X38 C T25 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund

Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFBTX4,8X38EFA2
Rubix:3388491
Hersteller:14587248 38
EAN:4043377167958
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge38 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14587 4.8X38 C T25 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund


Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 4,8X38 TX25

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,8 mm
Länge38 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14587
Kopfformgefräst gewölbt
Abdruckgrößet25
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
30,60 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
36,41 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

38 mm

Material/Verarbeitung

Norm