ISO14587 4.8X22 C T25 A4 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFBTX4,8X22EFA4
Rubix:3388484
Hersteller:14587448 22
EAN:4043377236111


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO14587 4.8X22 C T25 A4 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 4,8X22 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | ISO 14587 |
| Kopfform | gefräst gewölbt |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
68,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm