ISO14587 3.9X19 C T15 A4 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund

Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFBTX3,9X19EFA4
Rubix:3388422
Hersteller:14587439 19
EAN:4043377235893
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14587 3.9X19 C T15 A4 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund


Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 3,9X19 TX15
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,9 mm
Länge19 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14587
Kopfformgefräst gewölbt
Abdruckgrößet15
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
32,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
38,32 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

19 mm

Material/Verarbeitung

Norm