ISO14587 3.5X38 C T15 A4 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund

Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFBTX3,5X38EFA4
Rubix:3388406
Hersteller:14587435 38
EAN:4043377235824
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge38 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14587 3.5X38 C T15 A4 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund


Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 3,5X38 TX15
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge38 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14587
Kopfformgefräst gewölbt
Abdruckgrößet15
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
42,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
51,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

38 mm

Material/Verarbeitung

Norm