ISO14587 3.5X38 C T15 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund

Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTFBTX3,5X38EFA2
Rubix:3388405
Hersteller:14587235 38
EAN:4043377167637
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge38 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14587 3.5X38 C T15 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund


Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 3,5X38 TX15

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge38 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14587
Kopfformgefräst gewölbt
Abdruckgrößet15
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
30,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
35,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

38 mm

Material/Verarbeitung

Norm