ISO14587 2.2X16 C T6 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenkkopf-Blechschrauben mit sechs Lappen int.
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFBTX2,2X16EFA2
Rubix:3388366
Hersteller:14587222 16
EAN:4043377235558


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO14587 2.2X16 C T6 A2 Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenkkopf Blechschraube Form C=m. Spitze, Innensechrund
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund A2 2,2X16 TX6
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | ISO 14587 |
| Kopfform | gefräst gewölbt |
| Abdruckgröße | t6 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
14,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm